Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 599-01088 Pneumatisk ventilmanöverdon 10 - 15 Fjäder | AF8EVY 25DW56

SIEMENS 599-01088 Pneumatisk ventilställdon 10 - 15 Fjäder

Finns i lager
Artikel: AF8EVY Modell: 599-01088Korsreferens: 25DW56
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
1 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk ventilmanöverdon
Höjd1.75 "
Längd1.75 "
Max. Lufttryck35 psi
MonteringstypDirekt kopplat
Nominellt fjäderområde8 till 13 psi
Arbetstryck3 till 8, 8 till 13, 10 till 15
Stroke7 / 32 "
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8483405010

Produktinformation:

    • Nettokraft utövad @ 0 PSI (35 lb.)
    • Ger: Pneumatisk proportionell kontroll

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 599-01088 Pneumatisk ventilställdon 10 - 15 Fjäder
1 605 kr /enhet