Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS B270H Molded Case Circuit Breaker, 1 Phase, 70A, 22kAIC @ 240V, 2P | CE6KXP

SIEMENS B270H strömbrytare, 1-fas, 70A, 22kAIC @ 240V, 2P

Finns i lager
Artikel: CE6KXP Modell: B270H
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
1 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps70
RamtypB
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3074
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)7
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens B270H circuit breaker designed for reducing the risk of electrical fires caused by arcing faults & electrical shocks
    • Features quick-make, quick-break and trip-free operation to prevent nuisance blowing
    • Comes equipped with sintered weld-resistant, silver tungsten contacts for resisting heat, electric arc & wear, as well as to prevent deformation or distortion
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet, kalibrerad vid 40 grader C, för att ge både tidsfördröjda och momentana strömbegränsande funktioner
    • Bolt-on design möjliggör enkel installation och belastningssidans klämmor ger problemfri kabelkonfiguration

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SIEMENS B11500S01 gjuten hölje effektbrytare, 15A, 120 / 240V, enkelpolig | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 952 kr
SIEMENS B115AF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTK B115AF15B1120V1 663 kr
RFQ
SIEMENS B115DF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, bult på | CE6KTL B115DF15B1120V3 125 kr
SIEMENS B115DFH strömbrytare, 15A, termisk magnetisk utlösning | CE6KTM B115DFH15B1120V3 282 kr
SIEMENS B115H strömbrytare, 15A, 240V, 1P, enfas | CE6KTN B115H15B1120V314SEK
SIEMENS B115HH strömbrytare, 15A, 120 / 240V, enfas | CE6KTP B115HH15B1120V732SEK
SIEMENS B115HID gjuten höljesbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTQ B115HID15B1120V303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS B270H strömbrytare, 1-fas, 70A, 22kAIC @ 240V, 2P
1 563 kr /enhet