SQUARE D QOB230EPD1200 Bolt-On Circuit Breaker, 30A, 120V, 10kAIC, Thermal Magnetic | CE6HTT

SQUARE D QOB230EPD1200 Bolt-On effektbrytare, 30A, 120V, 10kAIC, termisk magnetisk

Artikel: CE6HTT Modell: QOB230EPD1200

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps30
RamtypQOB
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)12.37
Fartygets bredd (cm)8.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB230EPD1200 strömbrytare utformad för att skydda en elektrisk krets från skador orsakade av överströmsflöden
    • Termisk-magnetisk utlösningsmekanism som ger både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner
    • Klass B 30mA jordfelsledning som öppnar när strömmen når inställningen för jordfelsgivaren
    • Utrustad med en hjälpbrytare för att tillhandahålla fjärrsignalanläggning
    • Tryckplattans terminaler för att underlätta enkel- eller tvåtrådsavslutningar; idealisk för användning med 60 eller 75 grader Celsius ledare

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB230EPD1200 Bolt-On effektbrytare, 30A, 120V, 10kAIC, termisk magnetisk