Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS BQ1B01500S01 Kretsbrytare, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD

SIEMENS BQ1B01500S01 strömbrytare, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC

Finns i lager
Artikel: CE6LCD Modell: BQ1B01500S01

Få det Maj 15, Onsdag
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
7 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps15
RamtypBQ
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)7
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)15
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens BQ1B01500S01 BQ-serie avstängd brytare för att förhindra kortslutning eller överbelastning av elektriska kretsar
    • Enpolig, enfas design med 120VAC shuntutlösning för att begränsa plötsliga strömspänningar
    • Har termisk magnetisk tripp för att tillhandahålla både momentana och långvariga strömbegränsande funktioner
    • Lugsidanslutningar för plats för koppar- och aluminiumtrådar
    • Bult-on monteringsstil för installation i både vertikal och horisontell orientering
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SIEMENS BQ1B010 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V266SEK
SIEMENS BQ1B015 strömbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V245SEK
SIEMENS BQ1B015H Kretsbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V1 027 kr
SIEMENS BQ1B020 Dvärgbrytare, BQ-serien, 3-polig, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V245SEK
SIEMENS BQ1B02000S01 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 654 kr
SIEMENS BQ1B020H Effektbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V1 027 kr
SIEMENS BQ1B025 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 25A, 120VAC | CE6LCJ BQ1B025251120V295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS BQ1B01500S01 strömbrytare, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC
7 497 kr /enhet