Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS BQ2B06000S01 Molded Case Circuit Breaker, 2P, 60A, 10kAIC at 240V | CE6LEB

SIEMENS BQ2B06000S01 strömbrytare, 2P, 60A, 10kAIC vid 240V

Finns i lager
Artikel: CE6LEB Modell: BQ2B06000S01

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps60
RamtypBQ
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5445
Fartygets höjd (cm)15
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)20
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens BQ2B06000S01 strömbrytare i formgjuten hölje som används i paneler och elcentraler för att skydda känsliga elektriska komponenter
    • Termisk magnetisk tripp för att ge både ögonblickligt och tidsfördröjt skydd
    • Bult-on montering för enkel installation
    • Uppfyller UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SIEMENS BQ1B010 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V266SEK
SIEMENS BQ1B015 strömbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V245SEK
SIEMENS BQ1B01500S01 Kretsbrytare, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V7 497 kr
SIEMENS BQ1B015H Kretsbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V1 027 kr
SIEMENS BQ1B020 Dvärgbrytare, BQ-serien, 3-polig, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V245SEK
SIEMENS BQ1B02000S01 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 654 kr
SIEMENS BQ1B020H Effektbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS BQ2B06000S01 strömbrytare, 2P, 60A, 10kAIC vid 240V
2 505 kr /enhet