SIEMENS BQ3B03000S01 Bolt On Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 10kAIC at 240V | CE6LFL

SIEMENS BQ3B03000S01 Bolt på effektbrytare, 3-polig, 3-fas, 10kAIC vid 240V

Artikel: CE6LFL Modell: BQ3B03000S01

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps30
RamtypBQ
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8136
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)15

Produktinformation:

    • Siemens BQ3B03000S01 strömbrytare utformad för att skydda känsliga kretsar från alltför stora strömflöden som orsakar överbelastning eller kortslutning
    • Påskruvad konstruktion med lastsidesanslutningar och panelanslutningar för att ansluta flera sektioner av panelboard
    • Standard termomagnetisk utlösningsenhet, kalibrerad vid en omgivningstemperatur på 40 grader C, vilket ger både ögonblickligt och tidsfördröjt strömbegränsande skydd
    • 120V shuntutlösning ger skydd mot externt applicerade spänningar

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SIEMENS BQ1B010 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V265SEK
RFQ
SIEMENS BQ1B015 strömbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V238SEK
RFQ
SIEMENS BQ1B01500S01 Kretsbrytare, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V2 430 kr
RFQ
SIEMENS BQ1B015H Kretsbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V1 008 kr
RFQ
SIEMENS BQ1B020 Dvärgbrytare, BQ-serien, 3-polig, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V238SEK
RFQ
SIEMENS BQ1B02000S01 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
RFQ
SIEMENS BQ1B020H Effektbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V1 008 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS BQ3B03000S01 Bolt på effektbrytare, 3-polig, 3-fas, 10kAIC vid 240V