Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS FXD63B125 Bolt på effektbrytare, 125 A, 600 VAC, 3 P | AG8NTZ

SIEMENS FXD63B125 Bolt On Circuit Breaker, 125 A, 600 VAC, 3 P

Finns i lager
Artikel: AG8NTZ Modell: FXD63B125
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
14 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps125A
RamtypFXD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

    • Sentron Series FXD6-A typ gjuten hölje strömbrytare som används för att skydda elektrisk utrustning mot skador orsakade av överström och kortslutning.
    • Avbrott på 22 kAIC vid 600 VAC och 35 kAIC vid 480 VAC
    • 3-fas konfiguration utrustad med terminaler på lastsidan och bultmonterad montering
    • Justerbar, icke utbytbar termisk-magnetisk utlösningsenhet för att tillhandahålla långtids- och momentana strömbegränsande funktioner

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerPris
SIEMENS FD62B080 Bult på effektbrytare Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B090 Bult på strömbrytare Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B100 Bult på strömbrytare Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B110 Bult på strömbrytare Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B125 Bult på effektbrytare Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B150 Bult på strömbrytare Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B175 Bult på strömbrytare Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS FXD63B125 Bolt On Circuit Breaker, 125 A, 600 VAC, 3 P
14 686 kr /enhet