DAYTON 5PXX9 Centrifugalpump 1/4 Hk 115/1/60 | AE6CZT

DAYTON 5PXX9 Centrifugalpump 1/4 Hp 115/1/60

Finns i lager
Artikel: AE6CZT Modell: 5PXX9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Byråns efterlevnadCUS (endast motor)
Amps4.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head4 till 23 gpm @ 10 till 2 fot
DutyKontinuerlig
Ram48Z
GPH of Water @ 5 Ft. av Head18
GPM @ 1 Ft. av Head24
GPM för vatten @ 0 ft. av Head25
GPM för vatten @ 10 ft. av Head4
GPM för vatten @ 2 ft. av Head23
GPM för vatten @ 3 ft. av Head21
GPM för vatten @ 5 ft. av Head18
Höjd7"
Husets materialAluminium
HP1/4
Hz60
PumphjulsmaterialAluminium
PumphjulstypÖppen
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Inloppstryck45 psi
Längd10 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud11 ft.
Max. Flytande temp.180 grader F
Max. Tryck4.8 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeODP
Motorvarvtal1725
motortypODP
NEMA / IEC-ram48Z
Classic Outlet1-1 / 4 "NPT
Fas1
Portrotation90 graders steg
SkruvmaterialPläterat stål
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1
AxelmaterialKolstål
Spänning115 VAC
Volut materialAluminium
Vättade materialAluminium, Buna-N, kol, keramik, SS
Bredd5 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0895
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM @ 7 fot av huvudet (13)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PXX9 Centrifugalpump 1/4 Hp 115/1/60
3 882 kr /enhet