Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMONDS 78188100 All Purpose File Black 10 Inch | AE7MFN 5ZGA2

SIMONDS 78188100 All Purpose File Svart 10 tum

Finns i lager
Artikel: AE7MFN Modell: 78188100Korsreferens: 5ZGA2

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPraktisk fil
KlipptypDubbel / singel
KanterEnkelt snitt
FinishSvartoxid
Handtag DesignTang
Längd10 "
Mönsteramerikan
ProfilformRektangulär
Tänder per tum21 och 39
Tjocklek3 / 16 "
Bredd31 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8203103000
URSPRUNGSLANDHN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTänder per tumPris
SIMONDS 78187600 All Purpose File Black 8 Inch | AE7MFM 5ZGA1 781876008"24/44165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMONDS 78188100 All Purpose File Svart 10 tum
212SEK /enhet