Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPLEX 300126D41 Tryckknapp Smal stilutgång Trim | AH3FVM 31NH02

SIMPLEX 300126D41 Tryckknapp Smal utgång Trim

Finns i lager
Artikel: AH3FVM Modell: 300126D41Korsreferens: 31NH02
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
4 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk tryckknapp Smal stilutgång
ADA-överensstämmandeNej
Case Materialzink
Dörrtjocklek1.75 "
FinishSatin Chrome
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning, passage, lockout
HandIcke-handig
Hantera typTummen vänder
Knappsats5-knapp, Vandalresistent
Max. Användarkoder1
Utanför djup2-5 / 8 "
Utanför höjd9.625 "
Utanför bredd1 17 / 32 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)13.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Viktiga alternativ för åsidosättning: Maximal säkerhet Mortis-cylindrar
    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPLEX 300126D41 Tryckknapp Smal utgång Trim
4 098 kr /enhet