Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPLEX 9060000-26D41 Tryckknapp Deadbolt Satin Chrome | AH3FVN 31NH03

SIMPLEX 9060000-26D41 Tryckknapp Deadbolt Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AH3FVN Modell: 9060000-26D41Korsreferens: 31NH03
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
3 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk tryckknapp Deadbolt
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2-9/16" or 2-1/2"
Case Materialzink
Dörrtjocklek1-3/8" to 1-1/2"
FinishSatin Chrome
Funktion Hjälp med Key Override
HandFabriks vänster, fältet vändbart
Hantera typTummen vänder
Insida djup1-9 / 16 "
Inuti höjden5"
Inre bredd3 11 / 16 "
Knappsats5-knapp, Vandalresistent
Spärrlängd1"
Max. Användarkoder1
Utanför djup15 / 16 "
Utanför höjd3.75 "
Utanför bredd2 9 / 16 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Key Override Options: Keyed Alike
    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk

Produktvarianter

ProduktModellUtanför höjdBaksidaCase MaterialUtanför breddDörrtjocklekFunktion Insida djupInuti höjdenPris
SIMPLEX 710626D41 Tryckknapp Deadbolt Satin Chrome | AH3FVP 31NH09 710626D416.5 "2.375 "All Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Hjälpmedel endast för trädörrar3.625 "3"2 732 kr
SIMPLEX 710226D41 Tryckknapp Deadbolt Satin Chrome | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "All Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Extra-5.75 "2 695 kr
SIMPLEX 710426D41 Tryckknapp Deadbolt Satin Chrome | AH3FVR 31NH11 710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"All Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Extra-5.75 "2 722 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPLEX 9060000-26D41 Tryckknapp Deadbolt Satin Chrome
3 668 kr /enhet