BUSSMANN 16x serie kraftfördelningsblock


Filter
Färg: Svart , Färg/finish: Svart , Kontaktmaterial: Aluminium , Höjd: 2.93 " , Längd: 8.48 " , Mfr. Serier: 16x , Monteringsvinkel: Vertikal , Monteringssätt: SMD / SMT , Förpackning: Bulk , Pitch: 2.69in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Typ: Tråd till styrelsen , Spänning: 600V , Spänningsvärde: 600V , Bredd: 5.5 " , Wire Gauge Min: 14 AWG
StilModellStrömWire GaugeTrådmätare MaxPris (ex moms)
A
16373-1
---918 SEK
B
16201-1
150A14 AWG till 4 AWG4 AWG316 SEK
C
16372-3
310A14 AWG till 2 AWG2 AWG2 656 SEK
D
16371-3
310A14 AWG till 2 AWG2 AWG1 440 SEK
E
16591-3
400A--2 544 SEK
F
16593-3
600A--2 711 SEK
G
16504-1
760A--1 707 SEK
H
16301-3
760A14 AWG till 4 AWG4 AWG1 981 SEK
I
16582-3
760A--2 539 SEK
J
16528-3
840A--2 776 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?