Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPLEX 9622C2226D41 Mekaniskt lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FVU 31NH26

SIMPLEX 9622C2226D41 Mekaniskt lås Satin Chrome 5-knapp

Finns i lager
Artikel: AH3FVU Modell: 9622C2226D41Korsreferens: 31NH26

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt nyckellöst skåplås
BultkastSlutet
Case MaterialGjuten metall
Dörrtjocklek5/8 "till 7/8"
FinishSatin Chrome
HandIcke-handig
Hantera typKnopp
Knappsats5 Tryckknapp, Vandalresistent
Spärrlängd1"
SpärrtypFjäderbelastad med nyckelöverstyrning
Max. Användarkoder1
Utanför djup3 / 4 "
Utanför höjd5.25 "
Utanför bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)24.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDörrtjocklekPris
SIMPLEX 9662C2226D41 Mekaniskt lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FVV 31NH27 9662C2226D4114 till 20 mätmetall1 838 kr
SIMPLEX 9621C2126D41 Mekaniskt lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FVW 31NH29 9621C2126D415/8 "till 7/8"1 729 kr
SIMPLEX 9622C2126D41 Mekaniskt lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FVX 31NH30 9622C2126D415/8 "till 7/8"1 729 kr
SIMPLEX C960226D41 Mekaniskt lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FVY 31NH31 C960226D415/8 "till 7/8"1 714 kr
SIMPLEX 9681C2026D41 Mekaniskt lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FVZ 31NH35 9681C2026D413 / 16 "1 577 kr
SIMPLEX 9682C2326D41 Mekaniskt lås Satin Chrome 5-knapp | AH3FWA 31NH36 9682C2326D413 / 16 "1 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPLEX 9622C2226D41 Mekaniskt lås Satin Chrome 5-knapp
1 882 kr /enhet