Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Process för digital panelmätare | AD7JVH 4EU92

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Process för digital panelmätare

Finns i lager
Artikel: AD7JVH Modell: H335-1-71-022Korsreferens: 4EU92

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+/- 0.1% av läsningen +/- 1
AnslutningstypSkruvterminal
Djup3.25 "
VisaRöd LED
Visa siffror3.5
Display span0 till 100%
Excite24 VDC
Passar1/8 DIN-utskärning
Inmatningsområde4 till 20mA DC
MonteringClip
Ström krävs120 VAC
reläerTvå SPDT-märkta 5 ampere @ 250VAC
StilHawk 3
TypBehandla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDjupVisa siffrorPassarInmatningsområdeStilPris
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Digital panelmätarprocess | AA9UGG 1FD10 H335-1-71-020+/- 0.1% av läsningen +/- 13.25 "3.5Standard 1/8 DIN-utskärning4 till 20mA DCHawk 36 241 kr
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-021 Process för digital panelmätare | AA9UGH 1FD11 H335-1-71-021+/- 0.1% av läsningen +/- 13.25 "3.5Standard 1/8 DIN-utskärning4 till 20mA DCHawk 38 585 kr
SIMPSON ELECTRIC F35-1-72-0 Process för digital panelmätare | AB4CVG 1X159 F35-1-72-0+/- 0.1% av läsningen +/- 12.94 "3.5Standard 1/8 DIN-utskärning1 till 5 VDCFalcon3 603 kr
SIMPSON ELECTRIC F35-1-71-0 Digital panelmätarprocess | AC3FEK 2T884 F35-1-71-0+/- 0.1% av läsningen +/- 12.94 "3.5Standard 1/8 DIN-utskärning4 till 20mA DCFalcon4 308 kr
SIMPSON ELECTRIC F35-1-73-0 Process för digital panelmätare | AC3FEL 2T885 F35-1-73-0+/- 0.1% av läsningen +/- 12.94 "3.5Standard 1/8 DIN-utskärning0 till 10 VDCFalcon3 743 kr
SIMPSON ELECTRIC F45-1-71-0 Digital panelmätarprocess | AC3FEM 2T886 F45-1-71-0+/- 0.02% av läsningen +/- 12.94 "4.5Standard 1/8 DIN-utskärning4 till 20mA DCFalcon5 929 kr
SIMPSON ELECTRIC F45-1-73-0 Digital panelmätarprocess | AC3FEN 2T887 F45-1-73-0+/- 0.02% av läsningen +/- 12.94 "4.5Standard 1/8 DIN-utskärning0 till 10 VDCFalcon5 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Process för digital panelmätare
6 981 kr /enhet