MILWAUKEE VALVE Globeventil i brons, uttag


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Motorhuvsstil: Unionen , Klass: klass 125 , Kopplingstyp: Socket , Handtagsmaterial: Formbart järn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 406 grader F , Max. Ångtryck: 125 psi , Max. Vattentryck: 200 psi , Stammaterial: Bronze , Typ av ventilspindel: Stigande
StilModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
1502.375
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "1 017 SEK
A
1502.5
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "1 011 SEK
A
1502 1
2 15 / 16 "1"4.375 "1 839 SEK
A
1502.75
2 35 / 64 "3 / 4 "4"1 410 SEK
B
1502 - 112
3 11 / 16 "1.5 "5.625 "3 236 SEK
A
1502 - 114
3.375 "1.25 "5.125 "2 610 SEK
B
1502 2 "
4.437 "2"6-11 / 16 "4 686 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?