Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Digital panelmätare DC-spänning | AB4CVJ 1X345

SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Digital panelmätare DC-spänning

Finns i lager
Artikel: AB4CVJ Model: M235-0-2-13-0Korsreferens: 1X345
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
3 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+/- 0.1% av läsningen +/- 1
AnslutningstypSkruvterminal
Djup2.36 "
VisaGrå LCD
Visa siffror3.5
Display span1999
ExciteNej
PassarStandard 3/64 DIN-utskärning
Inmatningsområde0 till 20 VDC
MonteringUnikt, möjliggör stapling av flera meter
Ström krävs9-32 VDC
StilMini-Max
TypDC-spänning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelNoggrannhetDjupMonteringStröm krävsStilTypVisaPris
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Digital panelmätare temperatur | AA9UGJ 1FD12 H340-1-91-020Digital panelmätare+/- 0.2% av läsning +/- 2 räknas3.25 "Clip120 VACHawk 3TemperaturRöd LED7 171 kr
SIMPSON ELECTRIC 24503 Digital panelmätare DC-spänning | AB3GGD 1T902 24503Digital panelmätare+/- 1.0% av inmatningen + 5 räknas4.72 "Skjutmonteringsfästen120 VAC2800 serienDC-spänningRöd LED5 994 kr
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 Digital panelmätares motstånd | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020Digital panelmätare+/- 0.1% av läsning +/- 2 räknas3.25 "Clip120 VACHawk 3ResistensRöd LED6 983 kr
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 Digital panelmätares frekvens | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0Digital panelmätare+/-. 2% av ingången +/- 0.2 Hz2.94 "Clip120 VACFalconFrekvensRöd LED3 035 kr
SIMPSON ELECTRIC 12227 Multimeter | CU2YNQ 38C352 12227Multimeter-------9 352 kr
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Bakgrundsbelyst 3 1/2 digital mätare | CU2YNR 38C327 M23512740Meter-------5 568 kr
SIMPSON ELECTRIC M23522350 Digital panelmätare, AC Volt, Passar 3/64 Din, 0 Till 600VAC Ingång, -1999 ~ 9999 Spännvidd | CU2YNT 52XH55 M23522350Digital panelmätare-------5 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Digital panelmätare DC-spänning
3 247 kr /enhet