SINGERSÄKERHET 22125C412 Brusreducerande panel Crvd Barrier 12 x 4 x 2 | AF4RYK 9HY63

SINGER SAFETY 22125C412 Noise Reduction Panel Crvd Barrier 12 x 4 x 2

Artikel: AF4RYK Modell: 22125C412Korsreferens: 9HY63
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

16 890 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBullerreduceringspanel
FärgGrå
RapporteringMinskar upp till 21 dBa
MaterialGlasfiber
Bullerreduktionskoefficient (NRC)0.65
Motståndskraftig motOlja, fett, mögel
Temp. Räckvidd180 grader F (kontinuerlig) +265 grader F intermittent
Tjocklek2"
Bredd4ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.0004
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)365.76
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRapporteringTjocklekBreddPris
SINGERSÄKERHET 22123048 Ljudreducerande panel rak 8 x 4 x 1 Glasfiber | AF3QTN 8C284 22123048Minskar upp till 12 dBa1"4ft.7 013 kr
RFQ
SINGERSÄKERHET 22125048 Brusreducerande panel rak 8 x 4 x 2 Glasfiber | AF3QTP 8C285 22125048Minskar upp till 21 dBa2"4ft.10 055 kr
RFQ
SINGERSÄKERHET 22124088 Ljudreducerande panel rak 8 x 8 x 2 Glasfiber | AF3QTQ 8C286 22124088Minskar upp till 17 dBa2"8ft.19 759 kr
RFQ
SINGERSÄKERHET 22124412 Ljudreducerande panel rak 12 x 4 x 2 Glasfiber | AF3RBL 8CEF0 22124412Minskar upp till 17 dBa2"4ft.8 771 kr
RFQ
SINGERSÄKERHET 22124410 Ljudreducerande panel rak 10 x 4 x 2 Glasfiber | AF4AUB 8NDK2 22124410Minskar upp till 17 dBa2"4ft.7 696 kr
RFQ
SINGERSÄKERHET 22123128 Brusreducerande panel rak 8 x 12 x 1 Glasfiber | AF4DKR 8RNN3 22123128Minskar upp till 12 dBa1"12ft.15 337 kr
RFQ
SINGERSÄKERHET 22123412 Ljudreducerande panel rak 12 x 4 x 1 Glasfiber | AF4EKR 8TR10 22123412Minskar upp till 12 dBa1"4ft.7 024 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SINGER SAFETY 22125C412 Noise Reduction Panel Crvd Barrier 12 x 4 x 2
16 890 kr /enhet