REELCRAFT H -serien, slangrullar, Medium Duty


Filter
lager: Permanent smord , Färg: Red , Konstruktion: Alla bultade enhet , Drive Typ: Handvev , Tätningstyp: Viton
StilModellArtikelFinishHöjdLängdMax. Temp.Max. Temp. Räckvidd (F)MonteringClassic OutletPris (ex moms)
A
H19000
Hand vevslangsrulle---150 ° F--3/4 "NPT (F)5 980 SEK
RFQ
B
H18005
Hand vevslangsrulle---150 ° F--1/2 "NPT (F)4 646 SEK
RFQ
A
H28000
Hand vevslangsrulle---150 ° F--1/2 "NPT (F)4 991 SEK
RFQ
B
H29005
Hand vevslangsrulle---150 ° F--3/4 "NPT (F)6 463 SEK
RFQ
B
H28000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--1/2 "NPT (F)5 704 SEK
RFQ
B
H29000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--3/4 "NPT (F)7 130 SEK
RFQ
B
H26000 H
Hand vevslangsrulle---210 ° F--3/8 "NPT (F)8 096 SEK
RFQ
B
H26000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--3/8 "NPT (F)5 589 SEK
RFQ
B
H18005 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--1/2 "NPT (F)5 359 SEK
RFQ
B
H19000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--3/4 "NPT (F)6 670 SEK
RFQ
B
H18000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--1/2 "NPT (F)5 359 SEK
RFQ
B
H16000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--3/8 "NPT (F)5 589 SEK
RFQ
B
H16000 H
Hand vevslangsrulle---210 ° F--3/8 "NPT (F)7 751 SEK
RFQ
B
HS28000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--1/2 "NPT (F)20 725 SEK
RFQ
B
HS37000 L.
Hand vevslangsrulle---210 ° F--1 "NPT (M)41 197 SEK
RFQ
B
HS29000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--3/4 "NPT (F)26 821 SEK
RFQ
B
HS19000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--3/4 "NPT (F)23 681 SEK
RFQ
B
HS18000 M
Hand vevslangsrulle---210 ° F--1/2 "NPT (F)19 217 SEK
RFQ
C
H28005
Hand vevslangsrulle---150 ° F--1/2 "NPT (F)3 406 SEK
C
H26000
Hand vevslangsrulle---150 ° F--1/4 "NPT (F)3 806 SEK
A
H16000
Hand vevslangsrulle---150 ° F--1/4 "NPT (F)3 562 SEK
A
H29000
Hand vevslangsrulle---150 ° F--3/4 "NPT (F)4 744 SEK
A
H18000
Hand vevslangsrulle---150 ° F--1/2 "NPT (F)5 975 SEK
RFQ
D
HS18000 M1
SlangvindaEnkel1920ft.-210 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-18 818 SEK
E
H28000 1
SlangvindaPulverlackat18.5 "19 "-150 grader FGolv, vägg, bänk och lastbil-4 104 SEK
E
H16000 1
SlangvindaPulverlackat19 "20 "-150 grader FGolv, vägg, bänk och lastbil-3 845 SEK

H -serien, slangrullar, Medium Duty

Reelcraft H-seriens slangupprullare är designade för applikationer som kräver slanglängder upp till 450 ft. Dessa slangupprullare har ett fullflöde, stressfri svivel kombinerat med tätning av högsta kvalitet för att säkerställa maximal livslängd. En spännanordning med T-handtag gör att korrekt spänning kan appliceras på spolen, vilket eliminerar fri rullning av rullarna. De kommer med ett lätt justerbart handvev som enkelt kan vridas ur vägen genom att lossa ställskruven.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?