Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 1945 Uttagssats 1/2 tum Drive Chrome 15 st | AB4YGV 20K409

SK PROFESSIONAL TOOLS 1945 Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 15 St

Finns i lager
Artikel: AB4YGV Modell: 1945Korsreferens: 20K409

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingår6
Drivstorlek1 / 2 "
FinishSuper Chrome
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar15
SAE eller metriskmetrisk
Uttag ingår10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
Std. Socket Point-stilar ingårIngen
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDeep Socket Point Styles ingårDrivstorlekUttag ingårStd. Socket Point-stilar ingårFinishFlex Socket Point Styles ingårArtikelPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 91848 Uttagssats 1/4 tum Drive Chrome 48 st | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pt. Std: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Djup: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Super ChromeIngenHylsnyckelsats4 487 kr
SK PROFESSIONAL VERKTYG 91860 Uttagssats 1/4 tum Drive Chrome 60 st | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pt. Std: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, Djup: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,6Super ChromeIngenHylsnyckelsats5 936 kr
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 94549 Uttagssats 3/8 tums enhet 49 st | AA4BGH 12D203 94549-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Djup: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromIngenHylsnyckelsats4 753 kr
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547 Uttagssats 3/8 tums Drive 47 Pc | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Djup: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromIngenHylsnyckelsats-
RFQ
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 4147 Uttagssats 1/2 tum Drive Chrome 47 st | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Djup: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeIngenHylsnyckelsats8 241 kr
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 4147-6 Uttagssats 1/2 tum Drive Chrome 47 st | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Djup: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromeIngenHylsnyckelsats8 304 kr
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 94547-12 Uttagssats 3/8 tums Drive Chrome 47 Pc | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Djup: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeIngenHylsnyckelsats5 067 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 1945 Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 15 St
4 077 kr /enhet