SK PROFESSIONAL TOOLS

Filter

Handverktyg

Pneumatik

Vattensystem

Elverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Handverktyg Filter

skiftnycklarVisa alla

  • Skiftnycklar

    Kraftiga boxändnycklar som är idealiska för att fästa fyrkantiga / sexkantiga muttrar och bultar i bilunderhåll och reparationstjänster. Har en djupförskjuten anläggning för maximal handavstånd under drift. Separata halvmånycklar finns också

  • Kombinationnyckelsatser

    Korta / långa / standard kombinationsnyckelsatser som är lämpliga för att köra envisa eller slitna mekaniska komponenter, såsom bultar, muttrar och skruvar. Har en SuperKrome / svartoxidbeläggning för skydd mot nötande förhållanden

  • Kombinationnycklar

    Idealisk för grepp, lossning och fästning av muttrar och bultar i fordons-, flyg-, mekaniska och konstruktionstillämpningar. Har stålkonstruktion för att motstå industriellt missbruk och en fullständig polering / svartoxidfinish för motståndskraft mot slipande material

  • Flare mutternyckelsatser

    Bäst lämpad för arbete med sexkantiga beslag och muttrar för underhåll av industriella maskiner, installation av hydraulisk utrustning, kylvätskor och rörledningar. Finns i krom, helpolerad och superkrom yta för motståndskraft mot hydraulvätskor och slipande kemikalier

  • Skiftnycklar

    Lämplig för fästning av muttrar och bultar inom bilservice, metallbearbetning, brand & säkerhet, gruvdrift och varv. Full stålkonstruktion för att motstå tuff industriell och yttre miljö samtidigt som den garanterar långvarig och hållbar drift. Finns i helpolerade och superkroma varianter

  • Hex- och Torx-tangentuppsättningar

    Bäst lämpad för installation och borttagning av sexkantiga skruvar och skruvar i industriella maskiner, hydraulisk utrustning, automatisering, metallbearbetning samt forsknings- och utvecklingsapplikationer. Svart oxidfinish för hög nötningsbeständighet. Finns i vanliga och L-formade handtagsvarianter

  • Utbytbara momentnycklar

    Momentnycklar för mikrometer konstruerade för att fästa muttrar och bultar till exakta vridmomentvärden vid tillverkning, förpackning, olja och gas, gruvdrift och service. Hörbar klickindikator för varning mot överskridande vridmomentvärden och stålkonstruktion för att motstå oavsiktliga fall och slag

  • Utbytbara momentnyckelhuvuden

    Lämplig för användning med skiftnycklar i hydraulisk utrustning, industrimaskiner och serviceapplikationer. Högkolstålkonstruktion erbjuder hållfasthet och hållbar drift. Finns i varianter av öppna och fyrkantiga drivhuvuden

  • Momentnycklar för mikrometer

    Skruvmomentnycklar utformade för exakta vridmomenteffekter i metallbearbetning, gruvdrift, tillverkning och produktion. Dubbelt durometergrepp ger extra stabilitet, användarvänlighet och användarkomfort. Finns i enhetsstorlekar 1/2, 1/4, 3/4 och 3/8 tum

  • Spärrnyckeluppsättningar

    Kombinationnyckelsatser perfekt för att fästa eller lossa muttrar och bultar. Har en 6-pawl-teknik som erbjuder 1.7-graders bågsvängningar för maximal noggrannhet med 216 positioner. Utrustad med ett I-Beam-handtag för att fördela kraften jämnt

  • Spärrnycklar

Uttag och bitarVisa alla

  • Handratchets

    Inkluderar flexhuvudhandtag, handspärrar och tumhjulspärrar som är lämpliga för användning med hylsor för att fästa muttrar och bultar i trånga för att nå utrymmen; används i pappers- och massafabriker samt svets-, lager-, förpacknings- och träbearbetningsapplikationer. Rundspärr finns i 1/2, 1/4, 3/4 och 3/8 tum frekvensomriktare

  • Sockeladaptrar

    Används för att anpassa enhetsstorlek på ett uttag för användning med en skiftnyckel med annan enhetsstorlek. De flesta modeller har SuperKrome-yta för maximal korrosionsbeständighet och erbjuder enhandslåsmekanism för snabb fastsättning och borttagning av uttaget

  • Sockelbitsatser

    Används för att dra åt hylsbultar och lockskruvar med hydrauliska eller pneumatiska slagnycklar. Valda modeller har en SuperKrome-plätering för att producera en smyckenliknande spegelpolerad yta. Erbjuds i SAE- och metriska konfigurationer

  • Sockelbitar

    Upprätta en anslutning med en spärr i samma konfiguration som hex-uttag med ett fyrkantigt uttag. Funktion S2 eller legerat stålkonstruktion som säkerställer stabilitet både vid höga och låga temperaturer. Erbjuds i 3/8, 1/4 & 1/2 tum enhetsstorlek

  • Sockelförlängningar

    Används tillsammans med hylsor och handdrivningsverktyg för att lossa och dra åt mekaniska fästelement. Finns i diskstorleksalternativ 3/8, 3/4, 1/4 & 1/2 tum

  • Uttagssatser

    Brett utbud av sockelsatser med bitar och tändstiftsockelsatser för att enkelt ta bort hakmuttrar och hjullås. Valda modeller har SuperKrome / korrosionsbeständigt legerat stål / svartoxidfinish som säkerställer dimensionstabilitet och förbättrad smörjförmåga

  • Hylsnyckel tillbehör

    Inkluderar ombyggnads- och förnyelsessatser för spärr, speeders, spinnerförlängningar, skjutbara T-handtag, tumhjulspärrar och universalfogar. Skjutbara T-handtag ger bättre åtkomst i kompakta utrymmen och har en SuperKrome-yta för längre livslängd

  • sockets

    Integrerad med en SureGrip-hex-design för att driva sidorna på fästet och förhindra avrundning av skadade eller rostade fästelement. Kommer belagd med krom / SuperKrome / svartoxid / korrosionsbeständig yta

  • Tändstiftuttag

SkärverktygVisa alla

Slaguttag och bitarVisa alla

  • Stickkontaktadaptrar
  • Slaguttag

    Lämplig för användning med skiftnycklar för mutter- och bultfästning vid tillverkning, hydraulisk utrustning och industrimaskiner. Stålkonstruktion erbjuder hög hållfasthet och långvarig hållbarhet. Finns i upp till 2 tum längdvarianter

Crimping ToolsVisa alla

  • Kabel- och trådpressningsverktyg

    Utformad för kapning, strippning och krympning av elektriska ledningar i storlekar från 22 till 10 AWG. Har ett kuddgrepp för att ge användarkomfort för långvarig användning

Om SK PROFESSIONELLA TOOLS

SK Professional Tools katalog innehåller hylssatser, skiftnyckelsatser, tänger, fräsar, skruvmejslar, drivverktyg, hammare, stansar, mejslar, spärrhakar, brytstänger, brickstänger och momentnyckelhuvuden. SK slaghylsor används med pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt drivna slagnycklar för att ta bort slitna / avskalade / envisa muttrar och bultar från fordon. Dessa stålgjorda slaghylsor är designade för att enkelt klara vibrationer orsakade av slagnycklar. De har en SureGrip-drivkonstruktion för att förhindra avrundning av rostade eller skadade fästelement och erbjuds i svart fosfatbeläggning för motståndskraft mot korrosion. SK skiftnyckeluppsättningar är lämpliga för att driva envisa eller utslitna mekaniska komponenter, såsom bultar, muttrar och skruvar. De har en SuperKrome / svart oxidbeläggning för skydd mot nötande förhållanden.

Större handelsnamn

SuperKrome Flex Fractional Combination skiftnyckelset

De innehåller 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 och 3/4 tums kombinationsnycklar, förpackade i en bricka. Den svängbara hylsan på dessa skiftnycklar tillåter rörlighet i slutna och trånga utrymmen. De kommer w...Läs mer 

TurboSockets

Dessa verktyg är utformade för att ta bort Phillips och slitsade skruvar som är för envisa för en skruvmejsel. De är också idealiska för att ta bort muttrar, bultar och skruvar med mycket tunna, avsmalnande eller rundade...Läs mer 

SK PROFESSIONELLA VERKTYG Konkurrensfördelar

SK Tools SureGrip Drive Design

SureGrip-drivkonstruktionen från SK Tools griper in i sidan av fästelementet snarare än i hörnet. Förutom att öka hållfastheten förhindrar detta även rundning av rostiga eller skadade fästelement, vilket kan inträffa när man använder ett sexkantverktyg med skarpa hörn.

Vanliga frågor

Vad är betydelsen av SK Professional kombinyckelsatser?

Dessa kombinationsskiftnycklar har 6-spärrsteknologi som erbjuder 1.7-graders bågsvängningar för optimal noggrannhet i 216 positioner.

Är SK Professional stöthylssatser korrosionsbeständiga?

Ja, de har manganfosfatfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Vilka är fördelarna med SureGrip-enhetens design?

SureGrip-drivkonstruktionen driver sidan av fästelementet samtidigt som det ger ökad styrka och förhindrar rundning av skadade eller rostiga fästelement, vilket kan uppstå när du använder ett insexverktyg med vassa hörn.

Hur fungerar SK Tools momentnyckel?

SK Tools momentnycklar har en kalibrerad mekanism som gör att de kan mäta och applicera vridmoment exakt. När önskad vridmomentnivå uppnås under åtdragning avger skiftnyckeln ett klick eller en annan signal för att varna användaren att sluta utöva kraft.

Hur garanterar man säkerheten när man använder SK Tools momentnyckel?

  • Läs och följ alltid tillverkarens instruktioner.
  • Bär lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och ögonskydd.
  • Se till att momentnyckeln är i gott skick och korrekt kalibrerad.
  • Förvara din momentnyckel ordentligt för att bibehålla dess noggrannhet.
  • Var försiktig när du använder momentnycklar nära ömtåliga eller känsliga komponenter.

Hur ska jag underhålla SK skiftnyckelset?

  • Rengör skiftnycklarna efter användning för att ta bort smuts och skräp.
  • Smörj eventuella rörliga delar vid behov.
  • Förvara setet på en torr plats och se till att den är ordentligt organiserad för att förhindra skada eller förlust av enskilda skiftnycklar.

Varumärkesexklusiva produkter