Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLT TOOLS 88426 Kombinationsnyckel Lång 12 poäng 13/16 In | AA4BAG 12C567

SK PROFESSIONAL TOOLS 88426 Kombinationsnyckel Lång 12 poäng 13/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA4BAG Modell: 88426Korsreferens: 12C567
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
FinishFull polsk
Huvudvinkel15 grader
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd11 13 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek13 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.28
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelMaterialAntal poängKompenseraTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 88012 Kombinationnyckel 3 / 8in. 3-3 / 4 tum. Total längd | AA4AYB 12C516 8801215 graderLegerat stål1215 grader3.75 "SAE3 / 8 "230SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88014 Kombinationnyckel 7 / 16in. 4 tum Total längd | AA4AYC 12C517 8801415 graderLegerat stål1215 grader4"SAE7 / 16 "250SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88016 Kombinationsnyckel 1/2 tum. 4-1/4in. Total längd | AA4AYD 12C518 8801615 graderLegerat stål1215 grader4.25 "SAE1 / 2 "256SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88018 Kombinationnyckel 9 / 16in. 4-9 / 16 tum. Total längd | AA4AYE 12C519 8801815 graderLegerat stål1215 grader4 9 / 16 "SAE9 / 16 "254SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 88020 Kombinationnyckel 5 / 8in. 4-7 / 8 tum. Total längd | AA4AYF 12C520 8802015 graderLegerat stål1215 grader4.875 "SAE5 / 8 "291SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88022 Kombinationnyckel 11 / 16in. 5-1 / 4 tum. Total längd | AA4AYG 12C521 8802215 graderLegerat stål1215 grader5.25 "SAE11 / 16 "315SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 88024 Kombinationnyckel 3/4 tum. 5-1 / 2 tum. Total längd | AA4AYH 12C522 8802415 graderLegerat stål1215 grader5.5 "SAE3 / 4 "364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 88426 Kombinationsnyckel Lång 12 poäng 13/16 tum
676SEK /enhet