Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SKB 3I-1610-10BC Skyddsfodral, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tum Storlek | CE9RQF 55KC55

SKB 3I-1610-10BC skyddsfodral, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tum storlek

Finns i lager
Artikel: CE9RQF Modell: 3I-1610-10BCKorsreferens: 55KC55
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
3 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet8 1 / 2 "
FärgSvart
Insida djup10 "
Inre längd16 "
Inre bredd10 "
Lock Djup1 1 / 2 "
Lastkapacitet75 Ib
MaterialSampolymerpolypropen
Min. Temp. Betyg69 grader F
Antal hjul0
Övergripande djup11 11 / 16 "
Total längd17 23 / 64 "
Total bredd12 35 / 64 "
Volymkapacitet0.93 cu ft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-1610-10BE Skyddsfodral, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tum Storlek | CE9RQE 55KC54 3I-1610-10BE2 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKB 3I-1610-10BC skyddsfodral, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tum storlek
3 119 kr /enhet