Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN EFX650.012.0000 Kransensor 3/8 tum Kompression 1.5 gpm | AG9YVD 23MF45

SLOAN EFX650.012.0000 Kransensor 3/8 tums kompression 1.5 gpm

Finns i lager
Artikel: AG9YVD Modell: EFX650.012.0000Korsreferens: 23MF45

Få det Maj 8, Onsdag
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
11 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
Amps2.00A
Body MaterialGjutning av zink
förbindelse3/8 "kompression
AvloppstypIngen
KranoperationSensor
FlödesutloppstypLuftad
Flödeshastighet1.50 gpm
Grön certifiering eller annat erkännandeWaterSense godkänd
Hantera typIngen
Höjd5"
Monteringshålcentrum till centrum4"
Monteringstypyta
Antal handtag0
Antal hål1
KraftkällaBatteri
BytpatronJa
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Sensorområde4 "till 5"
FormaRakt
Tutlängd4"
Temp. KontrolleraNEJ
Ventiltypkompression
Spänning6 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5335
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)21.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CEC-kompatibel: Icke CEC-kompatibel
    • Ligaturresistent: Nej
    • Kranfinish: Krom

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrum till centrumAmpsBody MaterialMonteringstypAntal hålTotala höjdenKraftkällaSensorområdePris
SLOAN SF2100-4 Krangivare 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"AC 2MässingDäck14.5 "Alkaliskt batteri4 "till 7"7 110 kr
SLOAN SF2300 Kransensor 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"AC 2MässingDäck34 45 / 64 "Alkaliskt batteri4 "till 7"7 098 kr
SLOAN SF2400-4 Kransensor 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"AC 2MässingDäck17"Alkaliskt batteri4 "till 7"6 269 kr
SLOAN SF2150-4 Kransensor 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"AC 2MässingDäck14.5 "Batteri4 "till 7"6 357 kr
SLOAN SF2350 Kransensor 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"AC 2MässingDäck34 45 / 64 "Batteri4 "till 7"6 824 kr
SLOAN SF2450-4 Krangivare 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"AC 2MässingDäck17"Batteri4 "till 7"6 962 kr
SLOAN EAF100-P-ISM Kransensor 3/8 tums Mips 2.2 Gpm Mässing | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"AC 2MässingDäck16.875 "Alkaliskt batteri2 "till 14"12 775 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN EFX650.012.0000 Kransensor 3/8 tums kompression 1.5 gpm
11 028 kr /enhet