Sloan ETF-370-A magnetventilenhet används i automatiserade spolmätaresystem, såsom offentliga toaletter, kontorsbyggnader och gästfrihetsinrättningar. Den reglerar flödet av vatten för att spola toaletter och urinaler automatiskt.
Funktioner:
- Sloan ETF-370-A magnetventilenhet har en mässingsventil för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Den har ett plasthölje för alla elektroniska komponenter under kroppen.
Kompatibla tillbehör:
- Sloan ETF1009A Ventilreparationssats: Denna sats är en avgörande komponent för att underhålla och reparera magnetventilenheten, vilket säkerställer dess fortsatta tillförlitliga prestanda.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan du förklara syftet med skrivaren på det fyrkantiga huvudet?
A. Ritaren är en vass spets som används för att markera material. Det möjliggör exakta markeringar direkt på arbetsstycket, vilket underlättar layouten och säkerställer noggrannhet vid skär- eller borruppgifter.
F. Hur ofta ska jag använda reparationssatsen för att underhålla magnetventilen?
A. Underhållsfrekvensen beror på användning och vattenkvalitet. Det är dock tillrådligt att utföra regelbundna inspektioner och använda reparationssatsen vid behov för att åtgärda eventuella tecken på slitage eller problem med magnetventilen. Förebyggande underhåll kan förlänga dess livslängd.
F. Vilka är de vanligaste problemen som användare kan stöta på med ETF-370-A magnetventilenheten?
S. Vanliga problem inkluderar tilltäppning av filterskärmen, problem med elektrisk anslutning och variationer i vattentrycket. Dessa problem kan ofta lösas genom rutinunderhåll.