Sloan Solis 8111-1.6 automatisk spolventil är en VVS-anordning av kommersiell kvalitet designad för effektiv och hygienisk toalettspolning. Den innehåller avancerad sensorteknologi för att automatiskt spola toaletter när en användare lämnar närheten, vilket eliminerar behovet av manuell spolning. Denna beröringsfria operation minskar risken för smittspridning, vilket gör den idealisk för högtrafikerade offentliga toaletter, sjukvårdsinrättningar och kommersiella utrymmen.
Funktioner:
- Denna ventil är designad för en vattenklosettfixturtyp och är utrustad med en topspudfixturanslutning, vilket säkerställer kompatibilitet och effektiv drift i sådana installationer.
- Den levereras med en spolningsfördröjning på tre sekunder för att öka bekvämligheten samtidigt som du behåller vattenbesparingen.
- Denna ventil inkluderar en låg batteriindikator med en blinkande LED för enkel underhållsövervakning.
- Den har en svettlodadapter med täckrör och gjuten väggfläns med ställskruv för säker installation.
- Denna infraröda sensorventil har flerfokuserade, lobulära avkänningsfält för exakt detektering av högt och lågt mål.
- Den har en reservströmkälla med fyra AA-batterier för att säkerställa kontinuerlig drift.
- Denna ventil har ett huvudsäte, stoppsäte och vakuumbrytare tillverkad av PERMEX gummiblandning för att uppvisa motståndskraft mot kloramin, vilket säkerställer lång livslängd i vattenbehandlingsapplikationer.
- Den har en flexrörsmembrandesign för att förlänga membranets livslängd och minska underhållet.
- Denna ventil levereras med en fast doseringsbypass och ingen extern volymjustering för att optimera vattenbesparingen.
- Den har ett metallskydd med ett utbytbart linsfönster för lång livslängd.
- Denna ventil använder ett PERMEX syntetiskt gummimembran med dubbelfiltrerad fast bypass för att säkerställa tillförlitlig prestanda.
- Den har hög koppar och låg zink mässingsgjutgods för att ge motstånd mot ökenspridning.
- Den har en spolningsknapp för att tillåta manuell spolning i händelse av fel på sensorströmkällan.
- Den har dessutom kromfinish för att lägga till en touch av elegans och modern estetik till designen.
- Denna ventil har en kroppskonstruktion i halvröd mässing för ökad hållbarhet och korrosionsbeständighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande Eaton MCCB med högre strömstyrka?
S. Ja, kunder som letar efter en sådan MCCB kan välja EGS3125FFG MCCB med en strömstyrka på 125A.
F. Vilken spolvolym har denna Sloan Solis automatiska spolventil?
S. Spolvolymen för denna ventil är 1.6 gallons per spolning (6 liter per spolning) för att optimera vattenbesparing samtidigt som effektiv spolning säkerställs.
F. Vad driver sensorenheten?
S. Sensorenheten drivs av en solcell som hämtar energi från artificiell inomhusbelysning.
F. Hur fungerar den utan manuell spolning?
S. Den använder infraröd sensorteknik för att upptäcka användarnärvaro och utlösa en spolning när användaren lämnar närheten.
F. Hur lång tid tar det att uppnå full effekt med solenergi?
S. Den kan nå 100 % effekt med 650 lux belysningsstyrka.