Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLUGGER 63134206130 Kort skär 13/16 x 3/4 tum | AF7LDL 21VJ87

SLUGGER 63134206130 Short Cutter 13/16 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LDL Modell: 63134206130Korsreferens: 21VJ87
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
446SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort Slugger
Klippdjup3 / 4 "
Diameter13 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
TypHSS-skärare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellDiameterShank Dia.Pris
SLUGGER 63134158125 Kort skärare 5/8 x 3/4 tum | AF7LDH 21VJ84 631341581255 / 8 "3 / 4 "371SEK
SLUGGER 63134174116 Kort skärare 11/16 x 3/4 tum | AF7LDJ 21VJ85 6313417411611 / 16 "1 / 2 "405SEK
SLUGGER 63134190127 Kort skärare 3/4 x 3/4 tum | AF7LDK 21VJ86 631341901273 / 4 "3 / 4 "436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLUGGER 63134206130 Short Cutter 13/16 x 3/4 tum
446SEK /enhet