SLUGGER GI 150 Bandslip 5 Hk 440v | AF6ZNC 20RR59

SLUGGER GI 150 Bandslip 5 Hk 440v

Finns i lager
Artikel: AF6ZNC Modell: GI 150Korsreferens: 20RR59

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemkvarn
Förstärkare AC9.1
Bälte Storlek6 x 79 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0
Skiva Dia.6"
Skivhastighet (RPM)3600
Skivbordstorlek (in.)6
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)0
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)0
Portstorlek för dammuppsamling (in.)3-1/2
HP5
Hz50/60
Övergripande djup39 "
Totala höjden41 "
Total bredd24 "
Fas3
Plåtstorlek (in.)6
TabellmaterialStål
Tabell Arbetsytan14-1 / 2 x 6 tum.
Spänning440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.73
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod8466933050

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLUGGER GI 150 2H Bandslip 5 Hk 440v | AF6ZNE 20RR61 GI 150 2H54 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLUGGER GI 150 Bandslip 5 Hk 440v
65 156 kr /enhet