SLUGGER SL562 Ringformad skärare M2 höghastighetsstål | AF7GCZ 20YP27

SLUGGER SL562 ringformig skärare M2 höghastighetsstål

Artikel: AF7GCZ Modell: SL562Korsreferens: 20YP27

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingformad skärare
Klippdjup2"
Diameter9 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
TypM2 HSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)6.53
Fartygets bredd (cm)6.53
HS-kod8207502055

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
SLUGGER SL500 ringformad skärare M2 höghastighetsstål | AF7GCW 20YP24 SL5001 / 2 "-
RFQ
SLUGGER SL687 Ringformad skärare M2 höghastighetsstål | AF7GDD 20YP32 SL68711 / 16 "-
RFQ
SLUGGER SL100 Ringformad skärare M2 höghastighetsstål | AF7GDE 20YP45 SL1001"588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLUGGER SL562 ringformig skärare M2 höghastighetsstål