Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-162-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 1-5/8 tum | AE3NBB 5EE61

SMALLEY WHM-162-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 1-5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3NBB Modell: WHM-162-S02Korsreferens: 5EE61
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.050 "
Passar Groove Dia.1.725 "
Passar spårbredd0.068 "
För Bore Dia.1.625 "
Gratis OD1.742 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Spårviddstolerans0.004 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.128 "
Draghållfasthet185,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-162-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 1-5/8 tum
59SEK /enhet