Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-250-S02 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 2-1/2 Inch | AE3NBK 5EE75

SMALLEY WHM-250-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE3NBK Modell: WHM-250-S02Korsreferens: 5EE75
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.074 "
Passar Groove Dia.2.648 "
Passar spårbredd0.086 "
För Bore Dia.2.5 "
Gratis OD2.667 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans0.005 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.200 "
Draghållfasthet165,000 psi
Tjocklek0.078 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-250-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 2-1/2 tum
129SEK /enhet