Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-350 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 3-1/2 Inch | AE3MNN 5EB41

SMALLEY WHM-350 spiralhållningsring, invändig dia. 3-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE3MNN Modell: WHM-350Korsreferens: 5EB41

Få det Maj 8, Onsdag
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishOlja
Passar spårdjup0.105 "
Passar Groove Dia.3.710 "
Passar spårbredd0.12 "
För Bore Dia.3.5 "
Gratis OD3.736 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans0.005 "
MaterialKolstål
Radiell vägg0.281 "
Draghållfasthet211,000 psi
Tjocklek0.111 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-350 spiralhållningsring, invändig dia. 3-1/2 tum
207SEK /enhet