Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-37 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 3/8 Inch, 25Pk | AE3MHD 5EA75

SMALLEY WHM-37 spiralhållningsring, invändig dia. 3/8 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE3MHD Modell: WHM-37Korsreferens: 5EA75

Få det Maj 8, Onsdag
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
270SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishOlja
Passar spårdjup0.011 "
Passar Groove Dia.0.397 "
Passar spårbredd0.029 "
För Bore Dia.3 / 8 "
Gratis OD0.400 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans0.003 "
MaterialKolstål
Radiell vägg0.030 "
Draghållfasthet221,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-37 spiralhållningsring, invändig dia. 3/8 tum, 25pk
270SEK /packa