Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER 6381890 Pvc-kulventil Push To Connect 3/8 In | AC8MQV 3CGJ8

SMC VALVES 6381890 Pvc Kulventil Push To Connect 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AC8MQV Modell: 6381890Korsreferens: 3CGJ8

Få det Maj 8, Onsdag
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypTryck för att ansluta
Hantera materialPVC
Hantera typLång
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Hamnfull
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialRörstorlekPris
SMC VALVES 7104590 Pvc kulventil Push To Connect 1/4 In | AC8MPG 3CGE9 7104590Flag1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "521SEK
SMC-VENTILER 7104490 Pvc-kulventil Push To Connect 3/8 In | AC8MPH 3CGF1 7104490Flag3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "535SEK
SMC-VENTILER 6886790 Pvc-kulventil Push To Connect 1/4 In | AC8MPR 3CGF9 6886790Wedge1 / 4 "VitonViton1 / 4 "586SEK
SMC-VENTILER 6886290 Pvc-kulventil Push To Connect 3/8 In | AC8MPT 3CGG1 6886290Wedge3 / 8 "VitonViton3 / 8 "613SEK
SMC-VENTILER 6381790 Pvc-kulventil Push To Connect 1/4 In | AC8MQU 3CGJ7 6381790Lång1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "393SEK
SMC VENTILER PVC 638-4SMC4SMC-F Pvc Kulventil Push To Connect 1/4 In | AC8MRJ 3CGL3 PVC 638-4SMC4SMC-FLång1 / 4 "VitonViton1 / 4 "518SEK
SMC VENTILER PVC 638-6SMC6SMC-F Pvc Kulventil Push To Connect 3/8 In | AC8MRK 3CGL4 PVC 638-6SMC6SMC-FLång3 / 8 "VitonViton3 / 8 "542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES 6381890 Pvc Kulventil Push To Connect 3/8 In
394SEK /enhet