Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER 6575590 Pvc Kulventil Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTK 3CGP9

SMC VALVES 6575590 Pvc Kulventil Mnpt x Push To Connect 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AC8MTK Modell: 6575590Korsreferens: 3CGP9
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilVinkel
AnslutningstypMNPT x Tryck för att ansluta
Hantera materialPVC
Hantera typLång
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Portfull
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
SMC VENTILER 6575490 Pvc Kulventil Mnpt x Push To Connect 1/4 In | AC8MTJ 3CGP8 65754901 / 4 "1 / 4 "341SEK
SMC VENTILER PVC 657-6M6SMC-B Pvc Kulventil Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTU 3CGR8 PVC 657-6M6SMC-B3 / 8 "3 / 8 "346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES 6575590 Pvc Kulventil Mnpt x Push To Connect 3/8 In
346SEK /enhet