A B lager: Ball on Case och Motor , Broms: 5X400 , Material för växellåda: Zink Alloy , Växeltyp: Worm , Bostad: Gjuten aluminium , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Kilspårstorlek: 3 / 16 "x 3 / 16" , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: Permanent delad kondensator , Montering: Alla positioner utom ingångsmotoraxeln uppåt , Fas: 1 , Vändbar axelutgång: Ja , Rotation: Reversibel , Tätningar: Läpptyp på in- och utgående axel , Servicefaktor: 1 , Axelorientering: Rätt vinkel , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 115 / 105 VAC
Växelmotorer, 115 / 105VAC, vändbar rotation
Dayton AC-växelmotorer ger tillräckligt med kraft som krävs för att driva en mängd olika högeffektsutrustningar, såsom hissar, pumpar, röntgenutrustning, vattenavhärdare, nöjesapparater, ventilställdon, displayer, säkerhetssystem, livsmedelsutrustning och medicinska bord. Dessa enheter består av en motor, växel och lager, som arbetar tillsammans för att generera högintensivt vridmoment vid relativt låg hastighet, vilket ger en tyst drift. De har ett hölje av pressgjutet aluminium för utmärkt korrosionsbeständighet och tätning av läpptyp (installerad på ingående och utgående axlar) för att behålla smörjningen och förhindra att föroreningar tränger in. De har vidare TENV / TEFC-kapsling för att hålla motorn säker från överhettning och fukt. Välj från ett omfattande utbud av dessa AC-växelmotorer, tillgängliga med startmoment på mellan 12 och 72 in-lb.