Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER 7051890 Pvc Kulventil Inline Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC8MWW 3CHA8

SMC VALVES 7051890 Pvc Kulventil Inline Fnpt x Mnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8MWW Modell: 7051890Korsreferens: 3CHA8
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
514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialPVC
Hantera typFlag
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Portfull
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris
SMC-VENTILER 6884090 Pvc-kulventil Inline Fnpt x Mnpt 1/8 In | AC8MPA 3CGE3 6884090Wedge1 / 8 "Buna-NBuna-N412SEK
SMC VENTILER 3997890 Pvc kulventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPC 3CGE5 3997890Wedge1 / 4 "Buna-NBuna-N412SEK
SMC-VENTILER 3991190 Pvc-kulventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MPM 3CGF5 3991190Wedge1 / 4 "VitonViton448SEK
SMC-VENTILER 6380490 Pvc-kulventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MQM 3CGJ1 6380490Lång1 / 4 "Buna-NBuna-N220SEK
SMC VENTILER 6380990 Pvc kulventil Inline Fnpt x Mnpt 3/8 In | AC8MQP 3CGJ3 6380990Lång3 / 8 "Buna-NBuna-N220SEK
SMC VENTILER 7127790 Pvc kulventil Inline Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MRC 3CGK6 7127790Lång1 / 4 "VitonViton301SEK
SMC-VENTILER PVC 638-6M6F-F Pvc kulventil Inline Fnpt x Mnpt 3/8 In | AC8MRE 3CGK8 PVC 638-6M6F-FLång3 / 8 "VitonViton301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES 7051890 Pvc Kulventil Inline Fnpt x Mnpt 3/4 In
514SEK /enhet