Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER AS2201F-02-06SA Hastighetsreglerventil 6mm rör 1/4 in | AG6UNG 48J227

SMC VALVES AS2201F-02-06SA Hastighetsreglerventil 6 mm rör 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG6UNG Modell: AS2201F-02-06SAKorsref: 48J227

Få det Maj 14, Tisdag
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek1 / 4 "
förbindelseBSPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek1 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlöde RörstorlekPris
SMC-VENTILER AS2211F-01-06SA Hastighetsreglerventil 6mm rör 1/8 In | AG6ULZ 48J195 AS2211F-01-06SA1 / 8 "In1 / 8 "148SEK
SMC VENTILER AS2211F-02-06SA Ventil, BSPT x rör, 14.5 till 145 PSI tryckområde, 6 mm rörstorlek | AG6UMD 48J199 AS2211F-02-06SA1 / 4 "In1 / 4 "157SEK
SMC-VENTILER AS3211F-03-06SA Hastighetsreglerventil 6mm rör 3/8 tum | AG6UMG 48J203 AS3211F-03-06SA3 / 8 "In3 / 8 "198SEK
SMC-VENTILER AS2201F-01-06SA Hastighetsreglerventil 6mm rör 1/8 In | AG6UNC 48J223 AS2201F-01-06SA1 / 8 "Out1 / 8 "148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS2201F-02-06SA Hastighetsreglerventil 6 mm rör 1/4 tum
157SEK /enhet