Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER AS3201F-N03-11SA Hastighetsreglerventil 3/8 tum Npt x rör | AG6UMX 48J218

SMC VALVES AS3201F-N03-11SA Hastighetsreglerventil 3/8 tum Npt x rör

Finns i lager
Artikel: AG6UMX Modell: AS3201F-N03-11SAKorsref: 48J218
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek3 / 8 "
förbindelseNPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek3 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlöde RörstorlekPris
SMC-VENTILER AS2211F-N02-11SA Hastighetsreglerventil 3/8 tum rör 1/4 tum | AG6ULR 48J188 AS2211F-N02-11SA1 / 4 "In1 / 4 "196SEK
SMC-VENTILER AS3211F-N03-11SA Hastighetsreglerventil 3/8 tum Npt x rör | AG6ULV 48J191 AS3211F-N03-11SA3 / 8 "In3 / 8 "242SEK
SMC-VENTILER AS4211F-N04-11SA Hastighetsreglerventil 3/8 tum rör 1/2 tum | AG6ULW 48J192 AS4211F-N04-11SA1 / 2 "In1 / 2 "245SEK
SMC-VENTILER AS2201F-N02-11SA Hastighetsreglerventil 3/8 tum rör 1/4 tum | AG6UMV 48J216 AS2201F-N02-11SA1 / 4 "Out1 / 4 "197SEK
SMC VALVES AS4201F-N04-11SA Hastighetsreglerventil 3/8 tums rör 1/2 in | AG6UMZ 48J220 AS4201F-N04-11SA1 / 2 "Out1 / 2 "246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS3201F-N03-11SA Hastighetsreglerventil 3/8 tum Npt x rör
220SEK /enhet