Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER CHK BRS 415-4F4F-F Kolvfjäder backventil Mässing 1/4 tum | AD7CFV 4DHU8

SMC VALVES CHK BRS 415-4F4F-F Kolvfjäder backventil Mässing 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7CFV Modell: CHK BRS 415-4F4F-FKorsreferens: 4DHU8

Få det Maj 20, Måndag
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvfjäderns backventil
Cap till Inlet Center7-13 / 32 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck1 psi
Hexstorlek11 / 16 "
Längd1 25 / 32 "
MaterialMässing
Max. Temp.180 grader F
Max. Vattentryck500 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden11 / 16 "
TätningsmaterialViton
SittmaterialMässing
Storlek1 / 4 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialAnslutningstypHexstorlekStorlekBreddLängdMaterialMax. Temp.Pris
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-B Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BMässingMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Mässing250 grader F315SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-F Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FMässingMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Mässing180 grader F308SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-B Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BMässingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Mässing180 grader F311SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-F Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FMässingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Mässing180 grader F335SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-B Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BMässingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Mässing180 grader F334SEK
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FMässingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Mässing180 grader F323SEK
SMC VALVES CHK BRS 215-2F2F-B Kolvfjäder backventil mässing 1/8 tum | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BMässingFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Mässing180 grader F298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 415-4F4F-F Kolvfjäder backventil Mässing 1/4 tum
362SEK /enhet