KABA Elektroniska nyckellösa deadbolts


Filter
Dörrtjocklek: 1-5 / 8 "till 2" , Brandbedömning: 3 timmar , Funktion: Extra , Betyg: 2 , Innerdjup: 1-21 / 32 " , Innerhöjd: 5 5 / 16 " , Monteringssätt: Cylindrisk , Antal nycklar: 12 , Drifttemp. Räckvidd: -31 grader till 151 grader F. , Ytterhöjd: 5.75 " , Yttre bredd: 2.75 " , Kraftkälla: (3) AA-batterier
StilModellBaksidaBatteritidFinishHandHantera typInre breddMaterialPris (ex moms)
A
E150262641
2-3/8 to 2-3/4"Upp till 100,000 XNUMX cyklerSatin ChromeIcke-handigTummen vänder2 9 / 16 "Solid gjutning5 274 SEK
B
E150260541
2.375 "100,000 cyklerLjus mässingFältet kan vändasSpak2 9 / 19 "zink4 980 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?