Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Poppet Fjäder backventil mässing 1/2 tum | AD7CEU 4DHR2

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Poppet fjäder backventil Mässing 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD7CEU Modell: CHK BRS 850-8F8F-FKorsreferens: 4DHR2
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
514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPoppet fjäder backventil
Cap till Inlet Center7-13 / 32 "
AnslutningstypFNPT
Kracktryck1 psi
Hexstorlek1"
Längd1.875 "
MaterialMässing
Max. Temp.180 grader F
Max. Vattentryck1200 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1"
TätningsmaterialViton
SittmaterialMässing
Storlek1 / 2 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. Temp.Totala höjdenTätningsmaterialStorlekBreddPris
SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-B Poppet Fjäder Backventil Mässing 1/4 tum | AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250 grader F11 / 16 "bra1 / 4 "11 / 16 "317SEK
SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-F Poppet Fjäder Backventil Mässing 1/4 tum | AD7CEP 4DHP7 CHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375 grader F11 / 16 "Viton1 / 4 "11 / 16 "328SEK
SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B Poppet Fjäder Backventil Mässing 3/8 tum | AD7CEQ 4DHP8 CHK BRS 650-6F6F-B7 / 8 "1.75 "250 grader F7 / 8 "bra3 / 8 "7 / 8 "370SEK
SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-F Poppet Fjäder backventil mässing 3/8 tum | AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375 grader F7 / 8 "Viton3 / 8 "7 / 8 "384SEK
SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-B Poppet Fjäder Backventil Mässing 1/2 tum | AD7CET 4DHR1 CHK BRS 850-8F8F-B1"1.875 "250 grader F1"bra1 / 2 "1"470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Poppet fjäder backventil Mässing 1/2 tum
514SEK /enhet