Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQ2C06-00A Rörlock 6mm Rör | AC6ZPQ 36W947

SMC VALVES KQ2C06-00A Rörlock 6mm Rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZPQ Modell: KQ2C06-00AKorsreferens: 36W947

Få det Maj 7, Tisdag
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörlock
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck145 psi
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2C03-00A Rörlock 5/32 tum rör | AC6ZPN 36W945 KQ2C03-00A5 / 32 "24SEK
SMC-VENTILER KQ2C04-00A Rörlock 4mm rör | AC6ZPP 36W946 KQ2C04-00A4mm21SEK
SMC-VENTILER KQ2C07-00A Rörlock 1/4 tum rör | AC6ZPR 36W948 KQ2C07-00A1 / 4 "41SEK
SMC-VENTILER KQ2C08-00A Rörlock 8mm Rör | AC6ZPT 36W949 KQ2C08-00A8mm30SEK
SMC-VENTILER KQ2C09-00A Rörlock 5/16 tum rör | AC6ZPU 36W950 KQ2C09-00A5 / 16 "45SEK
SMC VENTILER KQ2C10-00A Rörlock 10mm Tube | AC6ZPV 36W951 KQ2C10-00A10mm34SEK
SMC-VENTILER KQ2C11-00A Rörlock 3/8 tum rör | AC6ZPW 36W952 KQ2C11-00A3 / 8 "50SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2C06-00A Rörlock 6mm Rör
27SEK /enhet