Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQ2K07-35AS Manlig armbåge 45 graders 1/4 tum gänga x rör | AC7ADR 36X251

SMC VALVES KQ2K07-35AS hanarmbåge 45 grader 1/4 tum gänga x rör

Finns i lager
Artikel: AC7ADR Modell: KQ2K07-35ASKorsreferens: 36X251

Få det Maj 14, Tisdag
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 45 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1534
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2K01-32A Manlig armbåge 45 grader 1/8 tum gänga x rör | AC7ADJ 36X244 KQ2K01-32ARör x UNF7mm10-321 / 8 "81SEK
SMC-VENTILER KQ2K01-34AS Manlig armbåge 45 grader 1/8 tum gänga x rör | AC7ADK 36X245 KQ2K01-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "75SEK
SMC-VENTILER KQ2K03-32A Manlig armbåge 45 graders 5/32 tums gänga x rör | AC7ADL 36X246 KQ2K03-32ARör x UNF7 / 16 "10-325 / 32 "82SEK
SMC-VENTILER KQ2K03-34AS Manlig armbåge 45 grader 3/16 tum gänga x rör | AC7ADM 36X247 KQ2K03-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "76SEK
SMC-VENTILER KQ2K05-34AS Manlig armbåge 45 graders 1/4 tum gänga x rör | AC7ADN 36X248 KQ2K05-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "81SEK
SMC-VENTILER KQ2K07-32A Manlig armbåge 45 graders 1/4 tums gänga x rör | AC7ADP 36X249 KQ2K07-32ARör x UNF7mm10-321 / 4 "99SEK
SMC-VENTILER KQ2K07-34AS Manlig armbåge 45 graders 1/4 tums gänga x rör | AC7ADQ 36X250 KQ2K07-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2K07-35AS hanarmbåge 45 grader 1/4 tum gänga x rör
82SEK /enhet