Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQ2T13-36AS Manlig grenuttag 1/2 tum gänga x rör | AC6ZJB 36W817

SMC VALVES KQ2T13-36AS T-shirt hane 1/2 tum gänga x rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZJB Modell: KQ2T13-36ASKorsreferens: 36W817

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig grenutslagsplats
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2T01-33AS Manlig grenuttag 1/8 tums gänga x rör | AC6ZEN 36W735 KQ2T01-33ASRör x MNPT x Rör7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "69SEK
SMC-VENTILER KQ2T01-34AS Grenuttag 1/8 tum gänga x rör | AC6ZEP 36W736 KQ2T01-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "59SEK
SMC-VENTILER KQ2T01-35AS Manlig grenuttag 1/8 tums gänga x rör | AC6ZEQ 36W737 KQ2T01-35ASRör x MNPT x Rör9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "77SEK
SMC-VENTILER KQ2T03-33AS Förgreningsuttag för man 5/32 tums gänga x rör | AC6ZEV 36W741 KQ2T03-33ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "89SEK
SMC-VENTILER KQ2T03-34AS Grenuttag 5/32 tum gänga x rör | AC6ZEW 36W742 KQ2T03-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "57SEK
SMC-VENTILER KQ2T03-35AS Manlig grenuttag 5/32 tums gänga x rör | AC6ZEX 36W743 KQ2T03-35ASRör x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "74SEK
SMC-VENTILER KQ2T04-01AS Grenuttag 4mm Gänga x rör | AC6ZEZ 36W745 KQ2T04-01ASRör x hane BSPT-1 / 8 "4mm60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2T13-36AS T-shirt hane 1/2 tum gänga x rör
136SEK /enhet