Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2U06-M5A Y Gren 6mm Gänga x Rör | AC6ZKM 36W850

SMC VALVES KQ2U06-M5A Y Gren 6mm Gänga x Rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZKM Modell: KQ2U06-M5AKorsreferens: 36W850
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY gren
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x R (PT)
Hexstorlek12mm
Max. Tryck145 psi
RörstorlekM5 x 0.8
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC VENTILER KQ2U01-34AS Y Gren 1/8 tum tråd x rör | AC6ZJG 36W822 KQ2U01-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "116SEK
SMC-VENTILER KQ2U01-35AS Y Gren 1/8 tums gänga x rör | AC6ZJH 36W823 KQ2U01-35ASRör x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "117SEK
SMC-VENTILER KQ2U03-34AS Y Gren 5/32 tums gänga x rör | AC6ZJM 36W827 KQ2U03-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "75SEK
SMC-VENTILER KQ2U03-35AS Y Gren 5/32 tums gänga x rör | AC6ZJN 36W828 KQ2U03-35ASRör x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "75SEK
SMC-VENTILER KQ2U04-01AS Y Gren 4mm Gänga x Rör | AC6ZJR 36W831 KQ2U04-01ASRör x hane BSPT10mm1 / 8 "4mm77SEK
SMC-VENTILER KQ2U04-02AS Y Gren 4mm Gänga x Rör | AC6ZJT 36W832 KQ2U04-02ASRör x hane BSPT14mm1 / 4 "4mm75SEK
SMC-VENTILER KQ2U04-M5A Y-gren 4mm gänga x rör | AC6ZJW 36W835 KQ2U04-M5ARör x R (PT)10mmM5 x 0.84mm88SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2U06-M5A Y Gren 6mm Gänga x Rör
76SEK /enhet