Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQ2U07-99A Y Plug In 1/4 x 1/4 Inch Tube x Plug In | AC6ZKZ 36W861

SMC VALVES KQ2U07-99A Y Plug In 1/4 x 1/4 tums rör x Plug In

Finns i lager
Artikel: AC6ZKZ Modell: KQ2U07-99AKorsreferens: 36W861
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY Plug-in
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypTube x Plug-in
Max. Tryck145 psi
Stam OD1 / 4 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStam ODRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2U01-99A Y Plug In 1/8 x 1/8 Inch Tube x Plug In | AC6ZJJ 36W824 KQ2U01-99A1 / 8 "1 / 8 "85SEK
SMC VENTILER KQ2U03-99A Y Plug-in 5/32 x 5/32 tums rör x Plug In | AC6ZJP 36W829 KQ2U03-99A5 / 32 "5 / 32 "75SEK
SMC-VENTILER KQ2U04-99A Y Plug In 4mm x 4mm Tube x Plug In | AC6ZJV 36W834 KQ2U04-99A4mm4mm66SEK
SMC-VENTILER KQ2U06-99A Y Plug In 6mm x 6mm Tube x Plug In | AC6ZKL 36W849 KQ2U06-99A6mm6mm67SEK
SMC-VENTILER KQ2U08-99A Y Plug In 8mm x 8mm Tube x Plug In | AC6ZLF 36W867 KQ2U08-99A8mm8mm95SEK
SMC-VENTILER KQ2U09-99A Y Plug-in 5/16 x 5/16 tum Tube x Plug In | AC6ZLR 36W877 KQ2U09-99A5 / 16 "5 / 16 "87SEK
SMC-VENTILER KQ2U10-99A Y Plug In 10mm x 10mm Tube x Plug In | AC6ZLY 36W883 KQ2U10-99A10mm10mm120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2U07-99A Y Plug In 1/4 x 1/4 tums rör x Plug In
72SEK /enhet