Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES KQG2L04-00 Union Armbåge 5/32 eller 4mm 316 rostfritt stål | AA8NMU 19F741

SMC VALVES KQG2L04-00 Union Armbow 5/32 eller 4 mm 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA8NMU Modell: KQG2L04-00Korsreferens: 19F741
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
663SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypRör x Rör
Max. Tryck435 psi
Temp. Räckvidd23 grader till 302 grader F.
Rörstorlek5/32 "eller 4 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SMC VALVES KQG2L07-00 Union Armbåge 1/4 tum 316 rostfritt stål | AA8NMZ 19F746 KQG2L07-001 / 4 "742SEK
SMC VENTILER KQG2L08-00 Union Elbow 5/16 Eller 8mm 316 Rostfritt stål | AA8NNE 19F751 KQG2L08-005/16 "eller 8 mm911SEK
SMC VENTILER KQG2L11-00 Union Elbow 3/8 Tum 316 Rostfritt stål | AA8NNP 19F760 KQG2L11-003 / 8 "1 357 kr
SMC VALVES KQG2L13-00 Union Armbåge 1/2 tum 316 rostfritt stål | AA8NNV 19F765 KQG2L13-001 / 2 "1 743 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQG2L04-00 Union Armbow 5/32 eller 4 mm 316 rostfritt stål
663SEK /enhet