Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER PVC 638-TB4M-F Pvc-kulventil Mnpt x slangstång 1/4 tum | AC8MRM 3CGL6

SMC VALVES PVC 638-TB4M-F Pvc Kulventil Mnpt x Slang Barb 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8MRM Modell: PVC 638-TB4M-FKorsreferens: 3CGL6

Få det Maj 20, Måndag
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypMNPT x slangpropp
Hantera materialPVC
Hantera typLång
Slang-ID1 / 4 "
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
Portfull
TätningsmaterialViton
SittmaterialViton
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang-IDRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris
SMC-VENTILER 6386590 Pvc-kulventil Mnpt x slangstång 1/4 tum | AC8MQX 3CGK1 63865901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N239SEK
SMC-VENTILER 6386290 Pvc-kulventil Mnpt x slangstång 3/8 tum | AC8MQZ 3CGK3 63862903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N239SEK
SMC-VENTILER PVC 638-TB6M-F Pvc kulventil Mnpt x slangpropp 3/8 In | AC8MRP 3CGL8 PVC 638-TB6M-F3 / 8 "3 / 8 "VitonViton320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES PVC 638-TB4M-F Pvc Kulventil Mnpt x Slang Barb 1/4 In
320SEK /enhet