Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES SY5440-5LZ Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AF7RGP 22KD44

SMC VALVES SY5440-5LZ magnetventil luftkontroll 1/8 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AF7RGP Modell: SY5440-5LZKorsreferens: 22KD44
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
2 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Luftventiltyp5-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
Kroppsstilgrenröret
MittpositionÖppen
CFM0.9
Volymkoefficient0.72
Elektriska anslutningarKontaktdon med ledningskabel
Totala höjden1"
Total längd6"
Total bredd1.5 "
Pilottryck30
Rörstorlek1 / 8 "
Energiförbrukning0.4W
tryck~~POS=TRUNC30 till 100 psi
Skiftande teknikmagnet~~POS=TRUNC
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481200060

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekKroppsstilCFMEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientElektriska anslutningarPris
SMC-VENTILER VQ2301-51 Magnetventilventil 3/8 tum 24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Basmonterad2.61.0W30 till 100 psi24 VDC0.49STICKPROPP2 219 kr
SMC-VENTILER VQ2401-51 Magnetventilventil 24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-Basmonterad2.61.0W30 till 100 psi24 VDC0.49STICKPROPP2 056 kr
SMC-VENTILER SY3340-5LZ Magnetventilventil 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-grenröret0.290.4W30 till 100 psi24 VDC0.19Kontaktdon med ledningskabel2 077 kr
SMC VALVES SY3440-5LZ Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "grenröret0.290.4W30 till 100 psi24 VDC0.24Kontaktdon med ledningskabel1 957 kr
SMC-VENTILER SY3540-5LZ Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "grenröret0.290.4W30 till 100 psi24 VDC0.24Kontaktdon med ledningskabel2 060 kr
SMC VALVES SY5340-5LZ Magnetventilventil 1/8 tum 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "grenröret0.90.4W30 till 100 psi24 VDC0.47Kontaktdon med ledningskabel2 106 kr
SMC-VENTILER SY5540-5LZ Magnetventilventil 24vdc | AF7RGQ 22KD45 SY5540-5LZ-grenröret0.90.4W30 till 100 psi24 VDC0.48Kontaktdon med ledningskabel2 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES SY5440-5LZ magnetventil luftkontroll 1/8 tum 24vdc
2 008 kr /enhet