SMC VALVES Magnetventilluftventil 5-vägs, 3-position


Filter
Ställdon / retur: Solenoid / Solenoid , Typ av luftventil: 5-vägs, 3-position , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 14 grader till 122 grader F. , Växlingsteknik: magnet~~POS=TRUNC
StilModellRörstorlekKroppsstilCFMEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientElektriska anslutningarPris (ex moms)
A
SY3340-5LZ
-grenröret0.290.4W30 till 100 psi24 VDC0.19Kontaktdon med ledningskabel2 077 SEK
B
SV1300-6FU
-Basmonterad36.40.6W15 till 105 psi12 VDC1.3STICKPROPP2 644 SEK
C
VQ2301-31
-Basmonterad22.41.3VA15 till 105 psi110 VAC0.8STICKPROPP2 166 SEK
D
SV4500-6FU
-Basmonterad36.40.6W15 till 105 psi12 VDC1.3STICKPROPP3 041 SEK
E
SV3500-6FU
-Basmonterad25.480.6W15 till 105 psi12 VDC0.91STICKPROPP2 895 SEK
F
SV1500-6FU
-Basmonterad6.720.6W15 till 105 psi12 VDC0.24STICKPROPP2 604 SEK
G
SV3400-6FU
-Basmonterad25.480.6W15 till 105 psi12 VDC0.91STICKPROPP3 190 SEK
H
SV3300-6FU
-Basmonterad25.480.6W15 till 105 psi12 VDC0.91STICKPROPP2 895 SEK
I
SV2400-6FU
-Basmonterad12.880.6W15 till 105 psi12 VDC0.46STICKPROPP2 654 SEK
J
SV1400-6FU
-Basmonterad6.720.6W15 till 105 psi12 VDC0.24STICKPROPP2 604 SEK
K
SV2300-6FU
-Basmonterad12.880.6W15 till 105 psi12 VDC0.46STICKPROPP2 654 SEK
L
VQ2401-31
-Basmonterad22.41.3VA15 till 105 psi110 VAC0.8STICKPROPP2 139 SEK
M
SY5540-5LZ
-grenröret0.90.4W30 till 100 psi24 VDC0.48Kontaktdon med ledningskabel2 008 SEK
N
VQ2401-51
-Basmonterad2.61.0W30 till 100 psi24 VDC0.49STICKPROPP2 056 SEK
O
SV2500-6FU
-Basmonterad12.880.6W15 till 105 psi12 VDC0.46STICKPROPP2 654 SEK
P
SY3540-5LZ
1 / 8 "grenröret0.290.4W30 till 100 psi24 VDC0.24Kontaktdon med ledningskabel2 060 SEK
P
SY3440-5LZ
1 / 8 "grenröret0.290.4W30 till 100 psi24 VDC0.24Kontaktdon med ledningskabel1 957 SEK
M
SY5340-5LZ
1 / 8 "grenröret0.90.4W30 till 100 psi24 VDC0.47Kontaktdon med ledningskabel2 106 SEK
M
SY5440-5LZ
1 / 8 "grenröret0.90.4W30 till 100 psi24 VDC0.72Kontaktdon med ledningskabel2 008 SEK
N
VQ2301-51
3 / 8 "Basmonterad2.61.0W30 till 100 psi24 VDC0.49STICKPROPP2 219 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?